missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Rounds: No Caps
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Closure Size:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 144
Pack of 288
Pack of 432
Pack of 48
Pack of 96
Beschreibung
- Manufactured from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
- Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 500 mL |
| Capacity (English) | 16 oz. |
| Color | Clear |
| Material | Soda Lime Glass |
| Height (Metric) | 145 mm |
| Height (English) | 5.7 in. |
| Closure Size | 70-400 mm |
| Diameter (Metric) | 76 mm |
| Closure Type | Screw Cap |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur