missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 470
Description
- Soft surface
- For gelatinous samples
- For the absorption of culture media
- Used as blotting paper and amino acid chromatography
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Sheet |
| Grade | 470 |
| Quantity | 100/Pk. |
| Dimensions (L x W) | 460 x 570 mm |
| Length (Metric) | 460 mm |
| Width (Metric) | 570 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?