missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell SpA Weighing Bottles
Description
Airtight push on lids included. Highly resistant to acid attack. No internal shoulders to allow use of spatulas. Tops can be squeezed to assist pouring. Remove lid before autoclaving.
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 23 mL |
| Color | Clear |
| Material | Polypropylene |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (English) | 0.78 oz. |
| Shape | Round |
| Disposable | Reusable |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?