missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinematica W-Design Aggregate with Knives for PT 2500 E

Product Code. 15797198 Shop All Kinematica Products
Change view
Click to view available options
Speed:
21 m/s
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Speed Unit Size
15797198 21 m/s Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15797198 Supplier Kinematica Supplier No. 11030276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £2090.00
    £1918.68 / Pack of 1
    Save £171.32
    8% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Prevents fibrous, stringy, or solid samples from clogging the aggregate.

  • Selection and applications:
    • Dispersing fibrous, stringy or solid samples (e.g., pieces of meat)
    • All standard dispersing applications similar to W- or M-EC aggregate

Specifications

Speed 21 m/s
Volume Range (Metric) 100 mL to 2.5 L
Diameter (Metric) Probe 20 mm
Length (Metric) 192 mm
Packaging Quantity 1 Ea.
Product Type W-design, with knives
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.