missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glassco Laboratory Equipments Volumetric Pipettes with Batch Certificate
Description
- Complies with DIN ISO 648 Standards
- 1 mark
- Printed in amber color
- Chemical resistant
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Soda Lime Glass |
| Sterility | Non-sterile |
| Graduated | Yes |
| Tolerance | ±0.010 mL |
| Color | Transparent |
| Volume (Metric) | 2 mL |
| Type | Volumetric Pipet |
| Disposable | Reusable |
| For Use With (Equipment) | Pipet Controller |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?