missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette

Product Code. 15519401
Click to view available options
Capacity (Metric):
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Unit Size:
Pack of 5
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15519401

Brand: Poulten & Graf GmbH R371/NC/E/5

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette allow accurate measurements of a volume of solution.

  • Amber graduation
  • With 1 mark
  • Conformity approved
  • With batch certificate

Tekniske data

Item Description Bulb pipette, 1 mark, VOLAC FORTUNA
Material Soda Lime Glass
Certifications/Compliance EN ISO 648
Class AS
Disposable Reusable
Capacity (Metric) 5 mL
Scale Amber
Tolerance (Metric) 0.015mL
Autoclavable Autoclavable
Capacity 5mL
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.