missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Volac Borosilicate Glass Class A Double Bore Burette
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 100 mL |
| Length (Metric) | 870 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graduations | 0.2 mL |
| Includes | Interchangeable PTFE Stopcock and Certificate of Calibration |
| Scale | White |
| Stopcock Material | PTFE |
| Tolerance | ±0.1 mL |
| Type | Double Bore Buret |
| Class | Class A |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?