missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Bonded-In Septa, Pre-Slit
Descripción
- Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
- Certification: 100% defect-free
- Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blue |
| Diameter (Metric) Outer | 9 mm |
| Pre-slit | Yes |
| Sterility | Sterile |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Quantity | 100 Pk. |
| Closure Size | 9 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Product Type | Cap |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?