missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Syngene™ UV Safety Shield
Alle ansehen Syngene Produkte

Click to view available options
Size:
Small
Large
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- The wearing of safety equipment according to laboratory regulations is recommended
- Small Shield Dimensions: 14 W x 19 in. H
Spezifikation
Spezifikation
| Product Line | Syngene |
| For Use With (Application) | UV Protection |
| For Use With (Equipment) | GBox F3 and GBox Chemi XRQ |
| Includes | UV Safety Shield, 19 in. high |
| Size | Small |
| Voltage | 110/230 V |
| Product Type | Safety Shield |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur