missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alexandra™ Unisex Scrub Trousers, Regular, Black
Click to view available options
Size:
2X-Large, Regular
3X-Large, Regular
4X-Large, Regular
Large, Regular
Medium, Regular
Small, Regular
X-Large, Regular
X-Small, Regular
Description
- Elasticated drawstring waist
- Machine washable and industrially launderable
- Inside leg: Short 29 in., Regular 31 in., Tall 33 in. Unhemmed 38 in.
- Fabric Weight: 145 gsm
- 67% polyester/33% cotton
Specifications
Specifications
| Size | Small, Regular |
| Material | Cotton, Polyester |
| Color | Black |
| Style | D398 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu