missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alexandra™ Unisex Scrub Trousers, Regular, Amethyst
Descripción
- Elasticated drawstring waist
- Machine washable and industrially launderable
- Inside leg: Short 29 in., Regular 31 in., Tall 33 in. Unhemmed 38 in.
- Fabric Weight: 145 gsm
- 67% polyester/33% cotton
Especificaciones
Especificaciones
| Size | X-Small, Regular |
| Gender | Unisex |
| Color | Amethyst |
| Style | D398 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?