missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haldenwanger™ Glazed Porcelain Mortar

Product Code. 12303328
Click to view available options
Capacity (Metric):
70 mL
75 mL
100 mL
170 mL
250 mL
400 mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12303328

Brand: Haldenwanger™ L 55/0A/RAUH

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Use these mortars for a variety of laboratory applications. Haldenwanger™ Unglazed Porcelain Mortars are constructed from optimized laboratory porcelain.

  • Available in a variety of sizes
  • Grinding surfaces are unglazed
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100

Specifikationer

Capacity (Metric) 70 mL
Finish Unglazed
Diameter (Metric) Inner 63mm
Product Type Mortar
Material Porcelain
Height (Metric) 40mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.