missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Transparent Natural Rubber Latex Tubing
Beskrivelse
- Hardness of 40 Shore A
- Light and flexible
- Offers excellent tensile strength, elongation, resilience and tear resistance
- Available in 10 m rolls
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2008 |
| Diameter (Metric) Inner | 12 mm |
| Material | Rubber |
| Diameter (Metric) Outer | 17 mm |
| Overall Length (Metric) | 10 m |
| Thickness (Metric) | 2.5 mm |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Transparent |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?