missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS Guard GC Columns with SafeGuard

Product Code. 11850453 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Length (Metric):
15 m
20 m
30 m
Diameter (Metric):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
Particle Size:
0.18 μm
0.25 μm
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11850453

Marke: Thermo Scientific™ 260981305

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extend column lifetime and get more consistent results over a longer period of time.

Extend column lifetime and get more consistent results over a longer period of time. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC Columns with SafeGuard offer the benefit of an integrated SafeGuard to protect the column.

  • With integrated SafeGUARD
  • Available in a range of phases
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Temperature 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns)
Diameter (Metric) 0.25 mm
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 MS
USP Type G27, G36
For Use With (Application) Active Compounds Analysis, GC/MS for Analysis of Active Compounds
Particle Size 0.25 μm
Temperature Range -60°C to +330/350°C
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 15 m
Polarity Low-Polar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt