missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC Columns

Artikelnummer. 10621016 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
15 m
30 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10621016

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 260942840

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Use these columns for a higher phenyl content that provides useful elution order and retention time changes.

Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS Columns offers a higher phenyl content providing useful elution order and retention time changes.

  • Mid-polarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
  • Equivalent to USP G42 phase
  • Similar to Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608

Recommended for:

  • Organochlorine pesticides and herbicides
  • Pharmaceuticals
  • PCB cogeners
  • Aroclor mixes
  • Sterols
  • Rosin acids
  • Phthalate esters
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Temperature 300/320°C
Diameter (Metric) 0.25 mm
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-35 MS
USP Type G42
For Use With (Application) GC/MS for Organochlorine Pesticides and Herbicides, GC/MS for Pharmaceuticals, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes, Sterols, Rosin Acids, and Phthalate Esters
Film Thickness 1 μm
Length (Metric) 15 m
Polarity Mid-Polar
Description 1um thickness; 0.25mm ID; 15m length

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt