missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ToughBond™ B-422 Polyester BMP71 Printer Labels with Permanent Adhesive

Product Code. 11543924
Change view
Click to view available options
Size (English):
1.5 x 0.75 in. (W x H)
3 x 1.9 in. (W x H)
50 ft. x 1 in.
50 ft. x 0.375 in.
50 ft. x 0.475 in.
50 ft. x 0.5 in.
50 ft. x 0.625 in.
50 ft. x 1.5 in.
Quantity:
1 Ea.
100/Pk.
250/Roll
500/Roll
Unit Size:
Each
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size (English) Quantity unitSize
11543924 50 ft. x 1 in. 1 Ea. Each
11593964 50 ft. x 1.5 in. 1 Ea. Each
11548614 50 ft. x 0.375 in. 1 Ea. Each
11509453 50 ft. x 0.475 in. 1 Ea. Each
11529463 50 ft. x 0.5 in. 1 Ea. Each
11558614 50 ft. x 0.625 in. 1 Ea. Each
11727274 1.5 x 0.75 in. (W x H) 250/Roll Each
11767104 3 x 1.9 in. (W x H) 100/Pk. Each
11751715 1.5 x 0.75 in. (W x H) 500/Roll Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11543924 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 114707

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

For use in commercial/industrial applications. Brady B-422 polyester label are for use with BMP71 printer.

Especificaciones

Certifications/Compliance UL Recognized; CSA Accepted
Description Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Color White
Finish Gloss
Material Polyester (B-422)
Product Type Asset Tracking Label
For Use With (Application) Component ID, Equipment ID, Barcoding, Panel ID, Voice/Data ID, Asset tracking, Rating plates, General purpose ID
For Use With (Equipment) BMP™71 Printer
Labels per Row 1
Quantity 1 Ea.
Size (English) 50 ft. x 1 in.
Size (Metric) W x H: 25.4 mm x 15.2m
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Thickness (English) 0.004 in.
Thickness (Metric) 0.102 mm
Length (Metric) 15.24 m
Width (Metric) 25.40 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.