missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiversifiedBiotech Tough-Spots™

Beschreibung
- Circular cryogenic labels formatted for handwriting
- Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers
- Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job!
- Adheres to most plastics (100% virgin PP tubes recommended), glass and metals without cracking, peeling or degrading
- Flexible polyolefin material and acrylic adhesive expand and contract with temperature fluctuations
- Roll of 1007
Spezifikation
Spezifikation
| Adhesive Type | Peel and Stick, Acrylic |
| Color | White |
| Finish | Semi-gloss |
| Format | Roll |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | Laser |
| Product Type | Ultra Reflective Letter Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 1500/Pk. |
| Length (English) | 0.1875 in. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?