missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler

Product Code. 15809281 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Length (Metric):
9.5 mm
11.5 mm
13.5 mm
14.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
18.5 mm
19.5 mm
21.5 mm
22.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
26.5 mm
27.5 mm
29.5 mm
30.5 mm
31.5 mm
34.5 mm
35.5 mm
38 mm
41.5 mm
45.5 mm
49 mm
52.5 mm
54 mm
Capacity (Metric):
0.1 mL
0.2 mL
0.3 mL
0.4 mL
0.5 mL
0.6 mL
0.7 mL
0.8 mL
0.9 mL
1.0 mL
1.1 mL
1.2 mL
1.3 mL
1.4 mL
1.5 mL
1.6 mL
1.7 mL
1.8 mL
1.9 mL
2 mL
2.1 mL
2.2 mL
2.3 mL
2.4 mL
2.5 mL
Diameter (Metric):
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15809281

Brand: Sampling Systems™ 1500W14

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Developed for customers requiring accurate unit dose samples in small volumes. Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler is ideal for use with a wide range of free flowing powders and granules.

  • For sampling small volume powders and granules.
  • Chemically resistant 316L stainless steel construction.
  • Different sample sizes can be taken using the same sampler
  • Tips for use with Type 1 or Type 2 Sampling Chambers

Tekniske data

Product Type Unit Dose Sleeve Sampler Tip
Material Stainless Steel (316L)
Capacity (Metric) 1.4 mL
Diameter (Metric) 8 mm
Length (Metric) 31.5 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.