missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quickfit™ Thermoplastic Polyester Tubing Clamps
Descripción
For use with flexible rubber and plastic tubing
- Provides fine flow control of liquids and gases
- Easy one handed adjustment: just roll serated wheel along sloped floor
- Manufactured from thermoplastic polyester
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Thermoplastic Polyester |
| Diameter (English) Outer | 0.39 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 10 mm |
| For Use With | Up to 10mm O.D. tubing |
| For Use With (Application) | Used with flexible Rubber and Plastic tubing |
| Flexibility | Flexible |
| Product Type | Tubing Clamp |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?