missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Thermometer Case, Nickel-plated Brass Armor

Product Code. 17811204
Click to view available options
Length (English) Overall:
12 in.
15.5 in.
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17811204

Brand: VEE GEE 83025A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

The nickel-plated brass armor case protects liquid-in-glass thermometers from rough handling and shock during use.

  • Armor features a threaded screw cap with ring top for suspension where necessary
  • Thermometer Length: Option of 12 in (305 mm) or 15.5 in (393 mm)
  • Outside Diameter: 0.374 in (9.5 mm / Inside Diameter: 0.295 in (7.5 mm)

Spezifikation

Disposable Reusable
For Use With (Application) Protect liquid-in-glass thermometers from rough handling and shock during use
Length (English) Overall 12 in.
Length (Metric) 30.5 cm
Material Nickel-plated
Weight (Metric) 70 g
Product Type Thermometer Armor Case
For Use With (Equipment) Liquid-in-glass thermometers
Width (Metric) 1.9 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt