missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Highly characterized, tested and validated C18 columns
Informations sur la commande
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Spécification
Spécification
| Column Format | Analytical Column |
| Diameter (Metric) | 4 mm |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Particle Size | 3 μm |
| pH | 1 to 9 |
| Pore Size | 190 Å |
| Surface Area | 200 m²/g |
| USP Type | L1 |
| Stationary Phase | C18 |
| Packing Material | Silica |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?