missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ Thermocouple Wire Probes

Click to view available options
Length (Metric):
150 mm
Unit Size:
Each
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Thermal wire probes, measurement of air, oven and gas temperatures. |
| Height (Metric) | 20 mm |
| Immersion Type | Total or Partial |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Material | Metal |
| Model | TPN 600 |
| Probe Type | NiCrNi |
| Resolution | 0.1°C |
| Show More |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur