missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Globe Scientific Test Tubes

Product Code. 31922038 Shop All Globe Scientific Products
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
55 mm
70 mm
75 mm
100 mm
Diameter (Metric):
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Material:
Polypropylene
Polystyrene
Rimmed:
No
Yes
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 2500
Pack of 4000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Length (Metric) Diameter (Metric) Material Rimmed Unit Size
31922038 55 mm 12 mm Polystyrene No Pack of 1000
31922413 100 mm 13 mm Polypropylene No Pack of 1000
31923033 100 mm 13 mm Polystyrene No Pack of 1000
31922203 75 mm 12 mm Polystyrene No Pack of 4000
31923716 75 mm 16 mm Polystyrene No Pack of 1000
31923003 75 mm 16 mm Polystyrene Yes Pack of 2500
31922505 75 mm 16 mm Polypropylene Yes Pack of 2500
31922310 75 mm 16 mm Polypropylene No Pack of 1000
31923042 70 mm 11 mm Polystyrene No Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31922038 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 117011
Upgrade Your Laboratory Essentials with Globe Scientific
Use promo code 27959
Ver todas las promociones
Estimated Shipment: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Multi-use test tubes to fit most laboratory applications

  • Non-sterile
  • Molded either from premium-grade polystyrene for clarity, or polypropylene for impact strength and stability to common acids, alkalis, and solvents
  • Polystyrene tubes can withstand 3000rcf
  • Polypropylene tubes can withstand 5000rcf and are autoclavable and freezable

Especificaciones

Capacity (Metric) 3 mL
Length (Metric) 55 mm
Material Polystyrene
Packaging 1000/Cs.
Rimmed No
Sterility Non-sterile
Autoclavable Not Autoclavable
Graduated No
Diameter (Metric) 12 mm
Product Type Test Tube
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.