missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Telescope Stand
Shop All Heidolph Instruments Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Rod:
32 mm
Unit Size:
Each
Description
- Stand Heidolph Telescopic
- Universal Stand S2
- Adjustable length 725 mm to 1025 mm
- Tube diameter 32 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Length (English) Rod | 28.5 to 40.4 in. |
| Length (Metric) Rod | 725 to 1025 mm |
| Diameter (English) Rod | 1.3 in. |
| Diameter (Metric) Rod | 32 mm |
| Weight (English) | 17 lb. |
| Weight (Metric) | 7.7 kg |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido