missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation Symmetry C4 Column
Description
- No need to compromise on peak shape, selectivity, column-to-column and batch-to-batch reproducibility, or other critical performance characteristics.
- Available in a variety of particle sizes, chemistries and dimensions.
Specifications
Specifications
| Diameter (Metric) | 3.9 mm |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 5 μm |
| Pore Size | 300 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L26 |
| Endcapped | Yes |
| Type | Column |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?