missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation Symmetry C4 Column
Beschreibung
- No need to compromise on peak shape, selectivity, column-to-column and batch-to-batch reproducibility, or other critical performance characteristics.
- Available in a variety of particle sizes, chemistries and dimensions.
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 3.5 μm |
| Pore Size | 300 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L26 |
| Endcapped | Yes |
| Type | Column |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?