missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Time-consuming labeling with paper labels is no longer required
- The writing area is resistant to all common solvents
- SuperFrost slides may be sorted by color e.g. by patient, urgency, stain or examination method
- Simple recognition of specified characteristics such as year of examination or department, use etc.
Spezifikation
Spezifikation
| Length (Metric) | 76 mm |
| Width (Metric) | 26 mm |
| Edges | 90°, Ground |
| Thickness (Metric) | 1 mm |
| Color | Pink |
| Certifications/Compliance | ISO8037/I |
| Coating | Uncoated |
| Quantity | 50/Box, 2000 in outer carton |
| Writing Surface | Yes |
| Dimensions (L x W) | 76 x 26 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?