missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon SuperClear™ Microcentrifuge Tubes

Description
- Microcentrifuge tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- High centrifuging
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spécification
Spécification
| Cap Style | Attached Caps |
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (Metric) | 1.7 mL |
| Color | Natural |
| Material | Polypropylene Resin |
| For Use With (Application) | Centrifugation |
| Packaging | 50 / bag/10 bags / Pk./10 Pk. / case |
| Clean Claims | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| Sterility | Sterile |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?