missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HelixMark™ Standard Silicone Tubing

Product Code. 16613254
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
0.31 mm
0.51 mm
0.64 mm
0.76 mm
1.02 mm
1.47 mm
1.58 mm
1.98 mm
2.64 mm
3.18 mm
3.35 mm
4.78 mm
6.35 mm
7.94 mm
9.53 mm
12.70 mm
15.88 mm
19.05 mm
Diameter (Metric) Outer:
0.64 mm
0.94 mm
1.19 mm
1.65 mm
1.96 mm
2.16 mm
2.41 mm
3.18 mm
4.65 mm
4.88 mm
6.35 mm
7.95 mm
9.53 mm
11.13 mm
12.70 mm
14.30 mm
15.88 mm
17.48 mm
19.05 mm
22.23 mm
23.83 mm
25.41 mm
Conditionnement:
2 rolls
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16613254

Marque: HelixMark™ 45634155

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tubing for filling and transfer lines

  • HelixMark™ Standard Silicone Tubing meets the needs of a broad spectrum of applications and are universally applicable for the transfer of medical and pharmaceutical fluids under standard requirements.
  • The tubing is offered in a 60 Shore A silicone
  • Individually packed in pre-cut lengths of 15 m

Spécification

Certifications/Compliance USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 6.35 mm
Material Platinum-cured Silicone
Diameter (Metric) Outer 11.13 mm
Overall Length (English) 50 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Thickness (Metric) 2.39 mm
For Use With For Filling and Transfer Lines
Min. Operating Temperature (Metric) -30°C
Packaging Quantity 15 m
Sterility Non-sterile
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Product Type Tubing
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis