Learn More
Beschreibung
The precise weigh cell and internal adjustment provide accurate results. Intuitive onscreen guidance within the LCD hybrid touchscreen allows you to easily navigate through 10 built in applications and manage weighing data. The metal base and overload protection defend the balance against rough handling in any weighing environment.
MA Precision Balances include:
- Internal adjustment
- LCD hybrid touchscreen
- 10 built-in applications
- Statistical data analysis
- Front level indicator
- Metal base, PBT top housing
- Overload protection
- 2 interfaces: USB-A, RS232
- Bluetooth option
The MA Balance is the successor to the ME-T Balance.See how it ranks among our balance lines:
- XPR Excellence Precision Balances
- MX Advanced Precision Balances
- MR Advanced Precision Balances
- MA Standard Precision Balances
- ME Standard Precision Balances
- LA Standard Precision Balances
Spezifikation
Spezifikation
| Connection Type | USB-A, RS232 |
| Capacity | 32.2 kg |
| Display Type | Touchscreen |
| Readability | 1 g |
| Material | Metal, PBT |
| Model | MA32000L |
| Stabilization Time | 1.2 sec. |
| Type | Precision Balance |
| Electrical Requirements | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Legal for Trade | No |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.