missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UVP Stainless Steel TFML-40 Model Transilluminator

Product Code. 12873938
Click to view available options
Wavelength:
302/365 nm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12873938

Brand: UVP 95042602

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Especificaciones

Product Type High Performance 2UV Transilluminator
Filtration Area (Metric) 200 x 400 mm
Electrical Requirements 230 V 50 Hz
Size (Metric) Filter 200 x 400 mm
Model TFML-40
Voltage 230 V
Frequency 50 Hz
Intensity Single
Wavelength 302/365 nm
Lighting Type 2UV Benchtop
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado