missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Microlance™ Stainless Steel Needles

Product Code. 10234154
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Needle Gauge:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Length (English) Needle:
0.375 in.
0.5 in.
0.625 in.
1.0 in.
1.25 in.
1.5 in.
2.0 in.
Diameter (Metric) Outer:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Color:
Beige
Black
Blue
Brown
Gray
Green
Orange
Pink
White
Yellow
Förpackningsstorlek:
Pack of 100
Pack of 5000
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10234154

Brand: BD 301500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Color coded for easy recognition of the needle’s guage. BD™ Microlance™ Stainless Steel Needles feature thin walls for optimal flow and fit Luer slip syringes. These sterile, individually wrapped needles ensure more comfortable insertion with less risk for punching.

Unique slip angle and polishing method results in less patient discomfort at the injection site and less risk for punching.

  • Hypodermic needles with thin walls for optimal flow
  • Fits syringes connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
  • Color coded for quick recognition of gauge for easy selection of appropriate flow rate
  • Sterile and individually wrapped for hygienic, single-use application
  • Stainless steel needles with epoxy resin adhesives
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Material Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Color Beige
Description 5,000 individually wrapped needles, thin cannula wall
Needle Gauge 19 G
Diameter (Metric) Outer 0.9 mm
For Use With (Application) For single use only
Latex Free Yes
Length (English) Needle 1.5 in.
Product Type Needle
Needle Point Style Bevel
For Use With (Equipment) SZR -150, connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
Sterility Sterile
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.