missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Weights in masses ranging from 1 gram to 20 kilograms are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
- Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free
- NVLAP Calibration certificate is accredited to ISO 17025 which is recognizable through ILAC
- Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished, mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | NVLAP Accredited Certificate |
| Material | Stainless Steel (304) |
| Weight (Metric) | 0.200 kg |
| Mass | 10 mg |
| Tolerance | 0.008 mg |
| Includes | Protective Case |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?