missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Crevice free
- Satin finish
- Flat cut rim on bowl
- 316L Stainless Steel
Specifications
Specifications
| Product Type | Bailer (Heavy-duty) |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Capacity (Metric) | 2 L |
| Diameter (Metric) | 210 mm |
| Length (Metric) | 340 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?