Learn More
Spiramycin, 90%
Description
Targets Gram-negative, Gram-positive and some toxoplasma
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Spezifikation
| Boiling Point | 914°C |
| Flash Point | >110°C (230°F) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Solubility Information | Soluble in methanol. Slightly soluble in water |
| Percent Purity | 90% |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | Spiramycin |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.