missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Cups

Product Code. 15340542 Shop All SPEX Certiprep Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Height (Metric):
8 mm
9 mm
Quantity:
100 Pk.
1000 Pk.
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 1000
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15340542

Brand: Cole-Parmer™ 3619

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These XRF Spec-Caps™ Cups aid in the production of pressed powder sample disks for XRF, OES, and other analytical techniques.

Aluminum cups aid in the production of pressed-powder sample discs for XRF.

  • Reinforces sample disks to resist chipping and breaking.
  • Makes sample disks easier to remove from the pellet die.
  • Minimizes contamination during sample handling.
  • Protects the bore of the pellet die from abrasive samples.
  • Shallow, thin-walled aluminum cups form the bottom and sides of the finished pellet to help reinforce XRF pellets.

Spezifikation

For Use With (Equipment) XRF Spectrometers
Type Sample Cup
Description Produces pellets 31 mm x 5 mm
Diameter (English) 1.1 in.
Diameter (Metric) 30 mm
For Use With (Application) XRF
Height (English) 0.31 in.
Height (Metric) 8 mm
Material Aluminum
Quantity 100 Pk.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt