missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Envoy™ Global Pre-Qualified Insulated Shippers with Universal Packout
Beschreibung
- Universal packout configuration
- Positioned as low material packaging cost solution
- Offers various sizes, temperature ranges and flexibility
- Envoy Global line is able to change from controlled room temperature, refrigerated and frozen temperatures by changing the refrigerants
- Simple and error-free
- Utilizes four EPS container sizes
- Pre-Qualified to ISCsilver ambient profile
- Zero Bench Time refrigerant design
- Expanded polystyrene insulation
- Low packaging material cost
- Simple designs
- Air flow channels built into EPS, allows for less refrigerant needed in each packout
Duration
- Refrigerated and CRT: Minimum of two days
- Frozen: Minimum of four days
Shipping pharmaceuticals, clinical treatments and diagnostic samples
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions (L x W x H) | 425 x 400 x 413 mm (16.7 x 15.7 x 16.2 in.) |
| Capacity (English) | 0.66 gal. |
| Weight (English) | 23.8 lb. |
| Weight (Metric) | 10.8 kg |
| Material | Expanded Polystyrene |
| Product Type | Insulated Shipper |
| Quantity | 24 Pallets |
| Capacity (Metric) | 2.5 L |
| Temperature Range | <-20°C |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?