missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Buhler Universal Shaker SM 30 C
Description
- The shaking motion of the laboratory shaker SM 30 C can be switched from orbital to horizontal
- This guarantees flexibility for different applications with one device
- The universal shaker is ideally suited for high loads up to 30 kg and for mixing difficult media
- The wide choice of rack systems ensures optimal fastening of different vessels
Specifications
Specifications
| Speed Range | 15 to 300 rpm |
| Electrical Requirements | 115/230 V, 50/60 Hz |
| Voltage | 115/230 V |
| Temperature Range (Metric) | 5°C to 50°C |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Depth (Metric) | 610 mm |
| Width (Metric) | 680 mm |
| Shipping Weight (Metric) | 33 kg |
| Model | SM 30 C |
| Humidity Range | 85% |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?