missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Resilient Medium Tape, Series 300

Product Code. 17198560
Click to view available options
Color:
Black
Gray
Width (Metric):
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
610 mm
710 mm
Unit Size:
1 roll
2 rolls
4 rolls
Each
Pack of 4
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17198560

Brand: 3M™ Safety-Walk™ 7000029630

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A resilient, non-mineral, slip resistant material. Soft surface is suitable for bare feet.

  • Pressure-sensitive adhesive backing provides enhanced safety and long-lasting performance
  • Designed for barefoot-traffic areas, yet the surface handles light shoe traffic
  • A variety of widths from 25 mm to 914 mm wide are available
  • NFSI High Traction Certification
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Dimensions (L x W) 18.3 m x 152 mm
For Use With (Application) Barefoot Traffic Areas
Length (Metric) 18.3 m
Packaging Quantity 1 Ea.
Width (English) 6 in.
Width (Metric) 152 mm
Adhesive Type Pressure Sensitive Adhesive
Color Black
Type Floor Tape
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt