missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Versilon™ Silver Silver Antimicrobial Tubing

Codice prodotto. p-200105040 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Diameter (English) Outer:
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (English) Inner Diameter (English) Outer unitSize
30053666 1/8 in. 1/4 in. 15m
30053790 1/2 in. 3/4 in. 15m
30053445 1/4 in. 3/8 in. 15m
30053236 3/8 in. 1/2 in. 15m
30053725 3/16 in. 5/16 in. 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30053666 Fornitore Versilon™ Silver N. del fornitore 5010714
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Silver-based antimicrobial compound inhibits growth of microbes

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Plasticizer-free inner bore—excellent for food and beverage applications. Reduction in microbe growth effectively minimizes foul odors and discoloration. Meets FDA criteria. Phthalate and BPA free

Specifica

Certifications/Compliance FDA;Non-Phthalate;NSF-51
Diameter (English) Inner 1/8 in.
Diameter (English) Outer 1/4 in.
Overall Length (Metric) 50 ft.
Color Silver
Product Type Antimicrobial Tubing
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.