missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGE™ Gas Tight Syringe with Removable Needle

Artikelnummer. 10163352
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (English):
1.65 in.
1.96 in.
Length (English) Needle:
1.65 in.
1.96 in.
Model:
10R-S-GT-0.63C
250R-V-GT
Needle Point Style:
Fixed Bevel
Removable Cone
missing translation for 'unitSize'
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Length (English) Length (English) Needle Model Needle Point Style unitSize
10163352 1.96 in. 1.96 in. 250R-V-GT Fixed Bevel Each
10494422 1.65 in. 1.65 in. 10R-S-GT-0.63C Removable Cone Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10163352 missing translation for 'mfr' SGE™ missing translation for 'supplierNo' 006279

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal for sample storage, transportation and pressurizing samples prior to injection

  • Removable needle
  • Gas tight plunger
  • Stainless steel
  • Gauge: 23

Spezifikation

Needle Gauge 23 G
Diameter (English) Outer Needle 0.024 in.
Diameter (Metric) Outer Needle 0.63 mm
For Use With (Application) Ideal for sample storage and transportation or to pressurize sample prior to injection
Length (English) 1.96 in.
Length (English) Needle 1.96 in.
Length (Metric) 50 mm
Product Type Analytical Syringe
Model 250R-V-GT
Quantity Ea.
Volume (Metric) 250 μL
Length (Metric) Needle 50 mm
Needle Point Style Fixed Bevel
Connection Type Removable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.