missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGE™ BP20 (Wax) GC Capillary Columns
Beskrivelse
Features
- Industry standard Wax column
- Bonded and cross-linked
- Can be solvent rinsed
Applications
- Used for separation of Alcohol, Free acids, Fatty acids methyl esters, Aromatics, Solvents and Essential oils
Tekniske data
Tekniske data
| Max. Temperature | 260°C |
| Functionality/Interaction Type | Hydrogen Bonding or Dipole interactions |
| Diameter (Metric) Inner | 0.53 mm |
| Stationary Phase | SGE™ BP20 (Wax) |
| USP Type | G14, G15, G16, G20, G39 |
| For Use With (Application) | Free Acids Analysis, Free Acids, Fatty Acid Methyl Esters, Aromatics Analysis, Solvents and Essential Oils |
| Temperature Range | 20°C to 240/260°C |
| Film Thickness | 1 μm |
| Length (Metric) | 25 m |
| Polarity | Polar |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?