missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Separating Funnels, Conical, Amber, without Scale, with PTFE Plug

Artikelnummer. 11993441
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11993441

missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasintrumente 04008158

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

  • With NS socket and PE stopper
  • Without scale, with PTFE plug
  • With screwthread retaining device
  • Material: borosilicate glass 3.3

Spezifikation

Capacity (Metric) 500 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt