missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Seamless Knit Nylon Gloves with Polyurethane Coated Fingertips
Description
- Polyurethane fingertips provide touch sensitivity
- Coating is permeable, allowing the hands to breathe
- Deformation-resistant glove shape is maintained for an extended period of time
- No fingerprints are left on clear, clean objects
- Snug fit maximizes tactile feedback
- Designed for precision applications
Specifications
Specifications
| Coated Area | Fingertips |
| Construction | Seamless Knit |
| Cuff Material | Elastic |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | White |
| Exterior Finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Material | Nylon |
| Product Type | Seamless Knit Gloves |
| Size | Small |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?