missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Control™ 8042 Folded 2 Ply Toilet Tissue, 36 Packs

Catalog No. 16338348
Ansicht ändern
Click to view available options
Color:
White
Packungsgröße:
Pack of 36
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Color Packungsgröße
16338348 White Pack of 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16338348 Lieferant Kimberly-Clark Professional™ Lieferanten-Nr. 8042_clean

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Folded toilet tissue is designed to minimise risk where hygiene and contamination control is a priority. The interfolded design of this 2 ply toilet paper dispenses single toilet paper sheets meaning you only touch the sheets you use, for improved hygiene and reduced wastage. 36 packs x 250 white, 2 ply sheets (9,000 sheets)

  • Each individual pack of 2 ply folded toilet tissue contains 250 2 ply toilet paper sheets
  • Quality folded toilet paper for where hygiene and contamination control is a priority
  • Scott™ Control™ interleaved toilet paper offers single sheet dispensing meaning you only touch the sheets you use helping maximise hygiene and efficiency
  • For environmental assurance, commercial toilet paper is made from 100% recycled fibres, is FSC certified, carries the European Ecolabel and has reliable flushability
  • Compatible with a variety of Kimberly-Clark toilet paper dispensers
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Folded Toilet Tissue
Length (English) 13.1 in.
Length (Metric) 33.3 cm
Width (English) 11.4 in.
Width (Metric) 29 cm
Material Paper
Color White
Description Folded
Packaging Quantity 250 Sheets/Pk., 36 Pk.
Ply 2-ply
Green Features Recycled F2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.