missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- For foodstuffs (FDA and EU Nr. 10/2011)
- Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures
- Can be also used for boiling products
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Scraper |
| Handle Type | Fixed |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | FDA and (EU) Nr. 10/2011 |
| Color | White |
| For Use With (Application) | Suitable for Use with Foodstuffs |
| Length (Metric) | 205 mm |
| Material | Polypropylene |
| Style | One-piece |
| Width (Metric) | 75 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?