missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Sapphire Zinc Gloves
Description
- High Cut Resistant Uncoated Glove Made with Engineered HPPE
- Cut resistant: Level E / A9
- Engineered HPPE offers outstanding cut protection
- Glass and steel fiber free reduce risks of irritation
- Spandex in the liner allows the glove to fit the hand perfectly
- Designed for easy movement and continuous wear
- Breathable to reduce perspiration
- Seamless knit prevents irritation
- Elasticated wrist provides a secure fit
- Ambidextrous for easy and quick donning
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance (Europe) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 + A1:2018 2X43E, EN 21420:2020 |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Gray |
| Cut Resistance Rating | Level E |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Size | Large |
| EN388 Standard | 2X43E |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?