missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Sapphire Total Gloves
Beschreibung
- Oil Resistant Water Repellent Cut Resistant Grip Glove
- Cut resistant: Level E/ ANSI A5
- A flexible
- No irritation by seams in contact with the skin
- Elasticated wrist provides a secure fit
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance (Europe) | CE II, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Construction | Seamless Knit |
| Coating Material | Foam Nitrile |
| Color | Black |
| Cut Resistance Rating | Level E |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Steel Fiber |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Size | Small |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?