Learn More
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 1kg |
| Boiling Point | 1000°C |
| Product Type | Glass Wool |
| For Use With (Application) | Filter aid |
| Material | Glass |
| Melting Point | 680°C |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Glass Wool (Cat. No. 386060010, 386060500, 386062500) threads have a diameter of 10-11 microns.
Sicherheit und Handhabung
- Glass wool
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.