missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rxi™-1ms Capillary Columns
Description
- Fused silica capillary columns with exceptional inertness and reproducible retention
- Long lifetime
- Low bleed—improved signal-to-noise ratio, for better sensitivity and mass spectral integrity
- Equivalent to USP G2 phase
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric) Inner | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Rxi™-1 MS |
| USP Type | G2 |
| For Use With (Application) | Hydrocarbons Analysis, Essential Oils, Hydrocarbons, Pesticide Analysis, PCB Congener Analysis, Sulfur Compounds Analysis, Amines, Solvent Impurities Analysis, Simulated Distillation, Oxygenates Analysis, Gasoline Range Organics, Refinery Gases Analysis |
| Particle Size | 1 μm |
| Temperature Range | -60°C to +330/350°C |
| Film Thickness | 1 μm |
| Length (Metric) | 30 m |
| Material | Fused Silica |
| Polarity | Non polar |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?